RM-SET11.000H6B-B-C16S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445274
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4445274
EAN/GTIN 7291075222814
Številka proizvajalca 4445274
L-število L24220 102

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 11 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 2.0, skupna dolžina (OAL) 123,5 mm, efektivna dolžina (LU) 75 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 11 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 2,0
  • Skupna dolžina (OAL) 123,5 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 75 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico