RM-SET16.000H6T-B-C20S Enorezilna povrtala za skoznje izvrtine

Št. art.: 4445254
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4445254
EAN/GTIN 7291075222616
Številka proizvajalca 4445254
L-število L24220 82

Opis

Opis:

Izstružniki z zamenljivimi rezalnimi robovi, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 165 mm, efektivna dolžina (LU) 110 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Skupna dolžina (OAL) 165 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 110 mm

Ustreznih izdelkov