815 YP Magnetna podlaga

Št. art.: 4425002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4425002
EAN/GTIN 4059192016753
Številka proizvajalca 4425002
L-število L40100 374
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Kroglasta zasnova

  • Nepreklopljiv trajni magnet z navojnim vijakom
  • Zadnja stran ravna
  • Magnetna zadrževalna sila 250N

Opis:

Magnetna podlaga 815 YP
  • Kroglasta zasnova
  • Neizklopljiv trajni magnet z vijačnim navojem
  • Dno podlage je ravno
  • Magnetna sila oprijema 250 N

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za postavitev preskusnih nastavkov ali kot podlaga za postavitev nastavkov na obdelovalnih strojih
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Ime izdelka: Magnetna podlaga
  • Vrsta izdelka: 815 YP