815 GN Merilno stojalos spletno stranjo trikotno stopalo 750 mm montažna odprtina 3/8″

Št. art.: 4413052
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Merilno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4413052
EAN/GTIN 4059192016586
Številka proizvajalca 4413052
L-število L40080 2713
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Trdna podlaga za visoko stabilnost in robustnost
  • Podnožje z enostavno oprijemljivo ograjo
  • Statična podpora zaradi treh podpornih površin
  • Podstavek in podporna roka iz nerjavečega jekla
  • Precizna nastavitev na podaljšku roke
  • Indikator je mogoče zasukati za ± 90°
  • Lahko gibanje brez vibracij
  • Prednja stran brušena kot omejevalnik za vodenje ob robovih in ravnilih

Opis:

Merilno stojalo s trikotnim podstavkom MarStand 815 GN
  • Skupna višina 750 mm
  • Doseg (največ) 230 mm
  • Odprtina za zajemanje: .375″

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za uporabo na merilnih in kontrolnih ploščah
  • Osnovna površina: 190 x 180 mm
  • Odprtina za pritrditev: .375″
  • Dimenzija a v mm: 750 mm
  • Skupna višina: 750 mm
  • Dimenzija b v mm: 230 mm
  • Projekcija (max.): 230 mm
  • Dimenzija c v mm: 35 mm
  • Premer stebra c: 35 mm
  • Dimenzija d v mm: 25 mm
  • Premer stebra d: 25 mm
  • Teža izdelka: 10.00 kg
  • Območje natančne nastavitve mm: 2 mm