1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.

Št. art.: 441226
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 441226
EAN/GTIN 9003174412267
Številka proizvajalca 441226
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

PREMIUM 1F80 brusni disk je še posebej primeren za zahtevna brusilna opravila na težko dostopnih mestih na različnih jeklenih kvalitetah. Ta visokozmogljiva plošča za grobo obdelavo vam nudi podporo pri številnih opravilih, kot so uporaba utorov in zarez, robljenje zobnikov, groba obdelava ukrivljenih površin v votlinah in vzdrževanje turbinskih lopatic. To orodje odlično obvlada tudi obdelavo varilnega šiva. Zahvaljujoč sistemu vezave, posebej razvitemu za jeklo, disk ostane agresiven zelo dolgo časa in življenjska doba se znatno poveča. Najboljši rezultati na jeklu so zagotovljeni s tem plošča za grobo brušenje. Če je premer večji od 80 mm, priporočamo uporabo zaščitnega pokrova.

Lastnosti:

  • Oblika: 1F80 GER. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Velikost zrnja: 30
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A 30 S- BFX /80
  • dimenzija (D x G x v): 60 x 6 x 10 mm
  • Premer: 60 mm
  • Debelina: 6 mm
  • Izvrtina: 10 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Z jeklenim ujemajočim se vezavnim sistemom z maksimalno agresivnostjo in dolgo življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za zahtevno delo na težko dostopnih mestih na različnih jeklenih razredih
  • Za uporabo utorov in zarez, za ravnalne zobnike, za vzdrževanje turbinskih lopatic, za grobo obdelavo ukrivljenih površin v votlinah in za strojno obdelavo varilnih šivov

Priporočilo:

  • Uporabite zaščitni pokrov s premerom več kot 80 mm

Posebnosti:
  • Dolga življenjska doba
  • Največja agresivnost
  • Najboljši rezultati na jeklu