Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi, Tip: N0

Št. art.: 441195 N0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ prečne roke D1 8 mm
⌀ prečne roke L1 110 mm
⌀ stebra D2 10 mm
Višina stebra L2 120 mm
Priključni navoj Zunanji navoj M5
Vpenjalna sila 320 N
Dolžina magnetne noge 40 mm
Širina magnetne noge 30 mm
Višina magnetne noge 35 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 441195 N0
EAN/GTIN 7290005397318

Opis

Izvedba:

3-točkovno vpetje merilnega paličja z zelo kratkim vpenjalnim hodom za najvišjo udobnost upravljanja. Z zelo majhno ročno silo je mogoče doseči dolgotrajno, stabilno vpetje.
Masivno paličje za veliko sistemsko togost. Vpenjalo za merilne naprave Vario za držala ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 palca, merilne ure s tipalno ročico z dvojnim vodilom in merilne ure z ušescem na hrbtni strani.
Fina nastavitev na magnetni nogi. Prednost pri nastavljanju µm merilnih naprav z merilno ročico, saj pri tem z roko ne vplivate na paličje.

Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilne ure art. 440401.