Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi, Tip: 120SF

Št. art.: 441170 120SF
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 178 mm
Dolžina zgloba L1 56 mm
Dolžina zgloba L2 51 mm
Priključni navoj spodaj M5
Vpenjalna sila 320 N
Maksimalna obremenitev 2,7 kg
Dolžina magnetne noge 40 mm
Širina magnetne noge 30 mm
Višina magnetne noge 35 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 441170 120SF
EAN/GTIN 7290005397349

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.
Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm in prizmo. Fina nastavitev na magnetni uri.

Izvedba - ilustracija:

Fina nastavitev na magnetni nogi