Natančne tehtnice 0,01 g : 600 g

Št. art.: 440-35A
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440-35A
EAN/GTIN 4045761068438
Številka proizvajalca 440-35A
L-število L40250 872
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Klasika v laboratoriju
  • določanje odstotka: omogoča tehtanje do vnaprej nastavljene vrednosti (100 %) in odkrivanje odstopanj od te nastavljene vrednosti
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 15 mm
  • Dimenzije Tehtalna površina ⌀ 105 mm
  • Material tehtalne plošče: nerjavno jeklo
  • Celotne mere Š × G × V 165 × 230 × 80 mm (brez vetrobranskega stekla)
  • Možnost delovanja na baterije, 9 V blok, ni priložen, čas delovanja do 20 h, funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijami
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov