Kombinirani ključ 440 30 mm, samopostrežno pakiranje

Št. art.: 440.30PB
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440.30PB
EAN/GTIN 3148515659904
Številka proizvajalca 440.30PB
L-število L60130 106384
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standardne tipke za vse običajne aplikacije
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami za izpolnjevanje letalskih standardov
  • 15° poševna obročna glava za boljši dostop do standardnih vijačnih priključkov ali vijakov za poravnavanje
  • OGV® profil za zmogljivo delovanje
  • Nežno privijanje matic
  • Usta poševno za 15°
  • Optimizirana geometrija šivov za gobec izboljša dostopnost
  • kromirani
  • satenasti zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 65,0
  • B1 [mm]: 43,5
  • C1 [mm]: 17,1
  • E [mm]: 11,2
  • E1 [mm]: 17,1
  • E2 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 340
  • Teža v gramih: 530