Kombinirani ključ 440 13 mm, samopostrežno pakiranje

Št. art.: 440.13PB
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440.13PB
EAN/GTIN 3148515659737
Številka proizvajalca 440.13PB
L-število L60130 11752
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standardne tipke za vse običajne aplikacije
  • Visoka mehanska zmogljivost v kombinaciji z majhnimi dimenzijami za izpolnjevanje letalskih standardov
  • 15° poševna obročna glava za boljši dostop do standardnih vijačnih priključkov ali vijakov za poravnavanje
  • OGV® profil za zmogljivo delovanje
  • Nežno privijanje matic
  • Usta poševno za 15°
  • Optimizirana geometrija šivov za gobec izboljša dostopnost
  • kromirani
  • satenasti zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,7
  • B1 [mm]: 19,3
  • C1 [mm]: 8,6
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 6,1
  • L [mm]: 170
  • Teža v gramih: 70