Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ SLS 18 X 19 mm

Št. art.: 44.18X19SLS
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44.18X19SLS
EAN/GTIN 3662424029066
Številka proizvajalca 44.18X19SLS
L-število L60130 9960
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM® za preprečevanje nenamernega padca.
  • Posebno zavarovanje z valovito jekleno vrvico z možnostjo vrtenja za večje udobje pri delu na višini.
  • Vilice so finejše od standardnega ključa za vilice, kar omogoča boljši dostop v trdnosti. Primeri: Zavorne čeljusti, zaporne matice hidravličnih cevi
  • Kljuke so poševne pod kotom 15°
  • Kromirane, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 18x19
  • Š x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 185