Dvostranski viličasti ključ ″Serie 44″ 10x11 mm

Št. art.: 44.10X11
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44.10X11
EAN/GTIN 3148511023839
Številka proizvajalca 44.10X11
L-število L60130 902
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Primeri uporabe: Zavorne čeljusti, zaklepne matice hidravličnih cevi
  • Glave ključev so poševne za 15°
  • Kromirane, satenast zaključek.

Lastnosti:

  • A [mm]: 10x11
  • Š x B1 [mm]: 23,0 x 25,0
  • E [mm]: 4,9
  • L [mm]: 152
  • [g]: 50