Naprava za preizkušanje merilnih ur UMP3, Tip: UMP3

Št. art.: 439551 UMP3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 30 mm
Ločljivost 0,1 µm
Masa 18 kg
Območje spremembe merjenja 0,15 µm
Natančnost ponovitve 0,1 µm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 0,08 + 1 × 10–6 × L µm
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprava za kalibriranje in justiranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 439551 UMP3
EAN/GTIN 2050002081048
Številka proizvajalca 76 400 441 620
Proizvajalec/odgovorna oseba Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Opis

Izvedba:

Univerzalna naprava za preizkušanje merilnih ur UMP3 je izredno primerna za hitro in zanesljivo kalibriranje analognih in digitalnih merilnih ur. Nastavljivi 30-milimetrski dajalnik z motornim pogonom omogoča hitro in zanesljivo kalibriranje merilnih ur. Prikazovalnik v ločenem ohišju za upravljanje je namenjen tudi kot vmesnik za nadrejeno programsko opremo, ki prenaša vse izmerjene vrednosti v predhodno pripravljeno merilno poročilo.

Prednosti:

  • Preprosto upravljanje z motoriziranim nastavljivim dajalnikom in vgrajenim sistemom za zajemanje izmerjenih vrednosti.
  • Prilagodljiva namestitev na delovnem mestu zaradi ločene enote za prikaz in upravljanje UMPmotion.
  • Ročno kolesce za grobo in fino nastavljanje omogoča zelo natančno pozicioniranje nastavljivega dajalnika.
  • Visoka natančnost ponovitve zaradi primerjalnega načina delovanja (Abbe).
  • Uporabniku prijazno izbiranje med levim in desnim upravljanjem.
  • Obsežen pribor zagotavlja prilagodljivo uporabo.

Uporaba:

Za ročno preizkušanje:
  • analognih in digitalnih merilnih ur
  • komparatorjev
  • merilnih ur s tipalno ročico
  • induktivnih tipal