Opis:
Brusilni disk PREMIUM 1F80 je še posebej primeren za zahtevne naloge brušenja na težko dostopnih mestih na različnih vrstah nerjavnega jekla. Ta visoko zmogljiv brusilni disk vam pomaga pri številnih nalogah, kot so ustvarjanje utorov in zarez, odstranjevanje obrusov iz zobnikov, grobo brušenje ukrivljenih površin v votlinah in vzdrževanje turbinskih lopatic. Zaradi sistema lepljenja, posebej razvitega za nerjavno jeklo, to orodje zelo dolgo ostane agresivno, njegova življenjska doba pa se občutno podaljša. Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, nastanek vdolbinic in zmanjšanje utrujenostne trdnosti ter tako omogoča najboljše rezultate na nerjavnem jeklu. Pri premerih nad 80 mm priporočamo uporabo zaščitnega pokrova.
Lastnosti:
- Oblika: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
- Velikost zrnja: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : A 30 R- BFX /80
- Dimenzije (D x D x V): 50 x 6 x 6 mm
- Premer: 50 mm
- Debelina: 6 mm
- Izvrtina: 6 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Poseben sistem lepljenja za nerjavno jeklo z največjo agresivnostjo in dolgo življenjsko dobo
- Kemična čistost izdelka preprečuje nastanek korozije, vdolbinic in zmanjšanje utrujenostne trdnosti ter tako vodi do najboljših rezultatov na nerjavnem jeklu
Uporaba:
- Za zahtevna dela na težko dostopnih mestih na različnih vrstah nerjavnega jekla
- Za izdelavo utorov in zarez, odstranjevanje obrusov iz zobnikov, vzdrževanje turbinskih lopatic in grobo obdelavo ukrivljenih površin v votlinah
Priporočilo:
- Uporaba zaščitnega pokrova pri premerih nad 80 mm
Posebne lastnosti:
- Dolga življenjska doba
- Najvišja agresivnost
- Najboljši rezultati na nerjavnem jeklu