{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Preklop koraka številk | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Preklop odčitavanja | mm/cole | |
| Točnost | ±0,010 mm | |
| Natančnost ponovitve | 0,005 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth® | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Radij rezila | 0,12 mm | |
| Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb | 0,9 mm | |
| Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf | 0,9 mm | |
| Minimalna širina utora | 0,6 mm | |
| Maksimalna globina utora | 0,7 mm | |
| Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 12 mm | |
| Merilna sila | 0,8 N - 1,3 N | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Vrsta izdelka | Notranji hitri merilnik |
| Številka izdelka | 438995 2,5-12,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001919304 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |