Digitalni zunanji hitri merilnik z uro, Merilno območje: 0-15mm

Št. art.: 438990 0-15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth®
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 15 mm
Preklop koraka številk 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost ±0,010 mm
Natančnost ponovitve 0,005 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth®
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine 1,5 mm
Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb 17 mm
Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf 17 mm
Minimalna širina utora 2,5 mm
Maksimalna globina utora 15 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 45 mm
Merilna sila 1,3 N - 1,5 N
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalno
Vrsta izdelka Zunanja hitra tipala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 438990 0-15
EAN/GTIN 2050001918987
Proizvajalec/odgovorna oseba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Izvedba:

Ena fiksna in ena premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Digitalni prikaz absolutne vrednosti. Z vnosom prednastavljenih vrednosti se lahko določijo tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj s polnilnim paketom s priključnim priborom in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A3, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A4.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov