{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 10 mm - 30 mm | |
| Preklop koraka številk | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Natančnost ponovitve | 0,01 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth®; Vmesnik Digimatic | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 2 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
| ⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine | 1 mm | |
| Minimalna širina utora | 1,2 mm | |
| Maksimalna globina utora | 5,2 mm | |
| Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 85 mm | |
| Merilna sila | 1,1 N - 1,6 N | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Vrsta izdelka | Notranji hitri merilnik |
| Številka izdelka | 438965 10-30 | |
| EAN/GTIN | 2050002040922 | |
| Številka proizvajalca | L210 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |