Notranji hitri merilnik, Merilno območje: 5-15mm

Št. art.: 438950 5-15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 5 mm - 15 mm
Odčitavanje 0,005 mm
Točnost 0,015 mm
Vrsta IP-zaščite IP 65
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine 0,6 mm
Minimalna širina utora 0,8 mm
Maksimalna globina utora 2,3 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 35 mm
Merilno orodje analogni
⌀ merilne ure 65 mm
Vrsta izdelka Notranji hitri merilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 438950 5-15
EAN/GTIN 2050001661616
Proizvajalec/odgovorna oseba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.