{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 0 mm - 12,5 mm | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,004 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik USB; Vmesnik Digimatic | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | Gumbasta baterija | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| merilna površina oblika | Kaljeno in brušeno | |
| ⌀ merilne ploskve | 10 mm | |
| Prevesna dolžina | 50 mm | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Hiter merilnik debeline |
| Številka izdelka | 438191 0-12,5 | |
| EAN/GTIN | 4031452200546 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |