Industrijski električni rezalnik kablov z odprtino vzmet 180 mm, 7″, ki se lahko vklopi in izklopi

Št. art.: 43661
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
Številka izdelka 43661
EAN/GTIN 4010995436612
Številka proizvajalca 43661
L-število L60070 4061
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Čisto delo zaradi rezanja kablov brez drobljenja
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10.000 V AC in odobreno za 1.000 V AC

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 180 mm
  • delovna dolžina (palci): 7″
  • Največja površina prečnega prereza (mm²): 50 mm²
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne