• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Merilna ura s tipalno ročico in uro v vodoravni legi, dolžina tipalne ročice 14,5 mm, Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja: 0,1/38mm

Št. art.: 436355 0,1/38
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2270
Merilno območje v vsako smer 0,1 mm
Odčitavanje 0,002 mm
Območje odstopanja fe 2 µm
Celotno območje odstopanja fcel 4 µm
Območje spremembe smeri merjenja fu 2 µm
⌀ merilne kroglice 2 mm
Območje naklona 2×110 stopinj
Dolžina tipalne ročice 14,5 mm
Merilna sila 0,25 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 38 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 436355 0,1/38
EAN/GTIN 4059192013202
Številka proizvajalca 4302250
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Merilne ure s tipalno ročico z merilno uro v vodoravni legi.
Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.
Mahr − merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Uležajenje tipalne ročice je izvedeno v vilicah iz enega kosa, zato sta obe vpenjalni strani natančno v eni liniji; merilne ure so nemagnetne.
Odčitavanje 2/1000.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436511, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestna tipala s HM ali rubinasto kroglico lahko enostavno naročite na www.hoffmann-group.com.

Opomba:

Dodatne informacije DIN 2270: odčitavanje 0,01 − pogrešek 10 µm, skupni pogrešek 13 µm, pogrešek pri menjavi smeri 3 µm. Odčitavanje 0,002/0,001 − pogrešek 2 µm, skupni pogrešek 4 µm, pogrešek pri menjavi smeri 2 µm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov