{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje v vsako smer | 0,4 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Območje odstopanja fe | 8 µm | |
| Celotno območje odstopanja fcel | 13 µm | |
| Območje spremembe smeri merjenja fu | 3 µm | |
| ⌀ merilne kroglice | 2 mm | |
| Območje naklona | 2×120 stopinj | |
| Dolžina tipalne ročice | 17,4 mm | |
| Merilna sila | 0,3 N | |
| ⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
| Merilno orodje | analogni | |
| ⌀ ohišja | 39 mm | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
| Številka izdelka | 436271 0,4/39 | |
| EAN/GTIN | 4946368675800 | |
| Številka proizvajalca | 513-454-10E | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |