{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 2270 | |
| Merilno območje v vsako smer | 0,4 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| ⌀ merilne kroglice | 2 mm | |
| Območje naklona | 2×110 stopinj | |
| Dolžina tipalne ročice | 12,5 mm | |
| Merilna sila | 0,15 N | |
| ⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
| Merilno orodje | analogni | |
| ⌀ ohišja | 29 mm | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |
| Številka izdelka | 436200 0,4/29 | |
| EAN/GTIN | 2050001040008 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |