Izvijač s šesterokotnim nastavkom 11/32″ L.41mm x 105mm

Št. art.: 43553024
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43553024
EAN/GTIN 4018754332373
Številka proizvajalca 43553024
L-število L60010 8172
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Za vijake s šesterokotno vdolbino.
Lastnosti:
  • za palec Vijaki s šestrobim vogalom
  • Legirano kromirano jeklo, ponikljano

Lastnosti:

  • L1: 41 mm
  • L2: 105 mm
  • Dolžina mm (L): 120 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (palec): 11/32”
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Masa: 75 g