Izvijač s šesterokotnim nastavkom 1/16″ L.15mm x 45mm

Št. art.: 43553004
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43553004
EAN/GTIN 4018754332274
Številka proizvajalca 43553004
L-število L60010 7736
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Za vijake s šesterokotno vdolbino.
Lastnosti:
  • za palec Vijaki s šestrobim vogalom
  • Legirano kromirano jeklo, ponikljano

Lastnosti:

  • L1: 15 mm
  • L2: 45 mm
  • Dolžina mm (L): 46 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (palec): 1/16”
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Masa: 1 g