Garnitura nastavitvenih obročev iz jekla (mere enake kot za tipalne glave), Merilno območje: 4,5-12mm

Št. art.: 435030 4,5-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 4,5 mm - 12 mm
Število nastavitvenih obročev 13
Vrsta izdelka Nastavitveni prstan

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435030 4,5-12
EAN/GTIN 2050001048424
Številka proizvajalca 62700006
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Primerno za:

Precizni notranji merilnik art. 435010.

Opomba:

Izvedba z merilnim območjem do 20 mm in zaprtimi izvrtinami po ponudbi.