Tipalna glava za precizni notranji merilnik OSIMESS, Področje uporabe: 4,70-5,30mm

Št. art.: 435015 4,70-5,30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe 4,7 mm - 5,3 mm
Vrsta izdelka Tipalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435015 4,70-5,30
EAN/GTIN 2050001055910
Številka proizvajalca 62700016
Proizvajalec/odgovorna oseba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Tipalne glave OSIMESS za majhne premere od 1,0 do 11,5 mm (brez merilne igle). Vel. 0,95–1,15 do vel. 3,80–4,20 v karbidni trdini. Od vel. 4,15–4,80 z DLC prevleko.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov