{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Priključni navoj | M2,5 | |
| ⌀ vpenjalnega držala | 8 mm | |
| Dolžina vpenjalnega držala L1 | 50 mm | |
| Dolžina L2 nosilca (brez vpenjalnega držala) | 49,3 mm | |
| Hod merilnega nastavka | 3 mm | |
| Vrsta izdelka | Držalo |
| Številka izdelka | 434918 50 | |
| EAN/GTIN | 4059192016241 | |
| Številka proizvajalca | 4365021 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |