Induktivno tipalo za merjenje dolžine, radialno 10-delna garnitura, Tip: GT22

Št. art.: 434778 GT22
Nastavi ceno 10 kos (327,87 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje ±1 mm
Ponovljivost 0,01 µm
Odstopanje linearnosti (L = dolžina meritve v mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Dvig merilnega nastavka mehansko/vakuum
Hod merilnega nastavka 4,3 mm
Oznaka proizvajalca GT22
Združljivost TESA
Zaščitni meh Nitril
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilna sila pri električni ničli 0,63 N
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434778 GT22
EAN/GTIN 7630041113464
Številka proizvajalca 03290134

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabna precizna tipala za merjenje dolžine.
  • Precizen, kroglično voden merilni nastavek.
  • Visoka natančnost merjenje zaradi elektronskega ojačanja merilnega signala.
  • Vpenjalno držalo ⌀ 8 mm, primerno za vpenjanje po celotni dolžini.
  • Neobčutljiva na nihanje temperature in za stranske sile zaradi krogličnega uležajenja.
  • Odličen elektromagnetni oklop.
Tipala za merjenje dolžine TESA odlikuje odlična ponovljivost, obstojnost in dolga življenjska doba.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Obseg dobave:

Garnitura merilnih tipal art. 434777, 10-delna.

Dodatni pribor:

Merilni nastavki, vzmeti za merjenje moči.