Prenosni merilnik dolžine, Tip: T10

Št. art.: 434716 T10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: TESA Link Connector TLC; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 63

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje ±5 do ±5000 µm
Nastavljiva skala 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Preklop odčitavanja mm / cole
maksimalna ločljivost 0,1 µm
Točnost številčnega prikaza 0,1 %
Vmesnik TESA Link Connector TLC; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Število priključkov za induktivna tipala 1
Vrsta IP-zaščite IP 63
Napajanje Baterijsko napajanje
Dolžina 170 mm
Širina 100 mm
Višina 38 mm
Masa 0,5 kg
Vrsta izdelka Prikazovalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434716 T10
EAN/GTIN 7630041114775
Številka proizvajalca 04430013

Opis

Izvedba:

Robusten prenosni prikazovalnik s prikazom skale in številčnim prikazom za induktivna merilna tipala. Podroben prikaz skale zagotavlja razločno odčitavanje brez napak. 5-kratna povečava. Zelo dolgi čas delovanja 300 ur. Optimalno rokovanje zaradi ergonomične oblike in mehke površine.

Funkcija:

Nastavljanje ničle (Offset), +A, -A, pomnilniška funkcija, maks, min, maks-min, merjenje mejnih vrednosti podatkovni izhod, ASCII-ukazi. Primerno za stacionarno in prenosno uporabo v delavnici in proizvodnji.
IP63: Obstajajo zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Prikazovalnik za induktivna merilna tipala TESA.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 baterijami art. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Radijski oddajnik art. 498916, podatkovni kabel art. 498918, programska oprema art. 498925; 498926.