• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Induktivni komparator Extramess, Tip: 2001

Št. art.: 434670 2001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,10 € /kos.
  • 21,80 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Art. vključenih baterij/akumulatorjev Akumulatorska
Merilno območje ±0,9 mm
Preklop odčitavanja 0,0002 mm
Preklop odčitavanja 0,00001 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Delno merilno območje ±0,4 mm
Območje prikazovanja skale ±0,150/±0,0006 mm
Točnost 0,0006 mm
Točnost delnega merilnega območja 0,0003 mm
Vmesnik USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 54
Merilna sila 0,7 N - 0,9 N
Prosti hod 2,4 / 2,9 mm
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Napajanje Akumulator
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 65 mm
Debelina ohišja 35 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434670 2001
EAN/GTIN 4059192014940
Številka proizvajalca 4346100
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Lineariziran, induktiven merilni sistem največje točnosti. Kontrastni LCD -prikazovalnik s 6,5 mm visokimi številkami, prikaz skale s 4 mm dolgim kazalcem za boljše odčitavanje pri preverjanjih okroglosti in ravnosti ter pri iskanju točke zasuka pri merjenju izvrtin. Napajanje prek vgrajenega akumulatorja (40 ur) oziroma omrežnega napajalnika. Komparator omogoča daljinsko upravljanje prek vmesnika. Enota za upravljanje in prikaz se lahko obrne za 280°.
Pomnilnik maksimalnih/minimalnih vrednosti za preverjanje točnosti krožnega teka.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom, gumijastim mehom in ključem za nastavitev hoda.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498938. Zunanja enota za upravljanje po ponudbi.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.