Industrijski električni stranski rezkarji z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Št. art.: 43459
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43459
EAN/GTIN 4010995434595
Številka proizvajalca 43459
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Varuje vaše zdravje: Posebna zasnova DynamicJoint® zmanjšuje napor, potreben za rezanje
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10.000 V AC in odobreno za 1.000 V AC
  • Komplet orodja za obrtnike bi bil nepopoln brez univerzalnega rezalnika za rezanje trdih in mehkih žic
  • Diagonalni rezalniki Industrial electric proizvajalca Wiha se izkažejo kot robustne in vsestranske klešče
  • Spoj klešč z DynamicJoint® zagotavlja optimalno uporabo ročne sile pri rezanju, kar zagotavlja do 40 % večjo rezalno silo
  • Te precizne klešče s polkrožno glavo zagotavljajo tudi čist rezalni rob
  • Ergonomsko oblikovan ročaj klešč zagotavlja udobno delo, ki ne povzroča utrujenosti
  • Te diagonalne klešče so izdelane tudi v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900 in so tako odobrene za delo na delih pod napetostjo do 1 000 V AC

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 2 mm
  • delovna dolžina (mm): 160 mm
  • delovna dolžina (palci): 6 1/2″
  • Rezalna sila: 17
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne