Digitalna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 25mm

Št. art.: 434330 25
Popust
433,34 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 25 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,01 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 54
Merilna sila 0,65 – 1,15 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Funkcija prednastavitve Da
Merilno orodje digitalni
Material ohišja aluminij
⌀ ohišja 59,5 mm
Debelina ohišja 32,9 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434330 25
EAN/GTIN 4062406720124
Številka proizvajalca 434330 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura z robustnim aluminijastim ohišjem in zelo velikim prikazovalnikom z integriranimi tribarvnimi svetlečimi diodami za toleranco. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, absolutni sistem. Min/maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Preklop smeri štetja.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910, paket baterij art. 404310.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Uporabljajte samo v skladu s tehničnimi podatki.

Napačna uporaba
  • Pazite, da ne pride do vibracij, nenadnih premikov, tresljajev in udarcev.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.
  • Ohišje odpirajte samo ob snemanju pokrova predela za baterije z namenom menjave baterij.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov