{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Merilno območje | 12,5 mm | |
| Preklop odčitavanja | 0,001 mm | |
| Preklop odčitavanja | 0,00005 col | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,005 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 52 | |
| Merilna sila | 0,5 − 1 N | |
| ⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| ⌀ ohišja | 60 mm | |
| Debelina ohišja | 28 mm | |
| Ušesce na hrbtni strani merilne ure | ne | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | Merilna ura |
| Številka izdelka | 434010 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197503251 | |
| Številka proizvajalca | 434010 12,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |