1087 Ri Digitalni merilni uri 50 mm (2”) 0,0005 mm m.K.

Št. art.: 4337822KAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 4337822KAL
EAN/GTIN 4059192066666
Številka proizvajalca 4337822KAL
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digitalni merilnik MarCator 1087 Ri
Vrsta zaščite IP: IP 42
vmesnik za podatke: Integrirana brezžična povezava, USB, Digimatic
Tovarniški standard
Merilni razpon v mm: 50 mm
Vrednost koraka v mm:
Vrednost koraka številke v palcih:
Obseg dobave: Baterija, protokol o preskusu, navodila za uporabo, kartonska embalaža