1087 Ri Dig. Merilni instrument - µMaxµm 6,35 mm (.25“) 0,0005 mm

Št. art.: 4337819
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
Številka izdelka 4337819
EAN/GTIN 4059192073930
Številka proizvajalca 4337819
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digitalni merilnik µMaxµm III 1087 Ri
Vrsta zaščite IP: IP 42
vmesnik za podatke: Integrirana brezžična povezava, USB, Digimatic
Tovarniški standard
Merilni razpon v mm: 6,35 mm
Vrednost koraka v mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Vrednost koraka številke v palcih:
Obseg dobave: Baterija, protokol o preskusu, navodila za uporabo, kartonska embalaža