1086 R Digitalni merilni uri 25 mm (1”) 0,01 mm m.DK

Št. art.: 4337781DKS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 4337781DKS
EAN/GTIN 4059192066550
Številka proizvajalca 4337781DKS
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digitalni merilnik MarCator 1086 R
Vrsta zaščite IP: IP 42
vmesnik za podatke: USB, Digimatic
Tovarniški standard
Merilni razpon v mm: 25 mm
Vrednost koraka v mm:
Vrednost koraka številke v palcih:
Obseg dobave: Baterija, protokol o preskusu, navodila za uporabo, kartonska embalaža