Precizna merilna ura zaščitena pred udarci, Merilno območje/⌀ ohišja: 1/40mm

Št. art.: 433400 1/40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 25,40 € /kos.
  • 14,00 € /kos.
  • 19,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 1 mm
Delitev skale 0,001 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 0,2 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 5 µm
Merilna sila 1 N - 1,5 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 40 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 433400 1/40
EAN/GTIN 4031452100495
Številka proizvajalca 10049
Proizvajalec/odgovorna oseba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Izvedba:

Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje; nezlomljivo steklo merilne ure.
Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno.
Zelo precizna izvedba.
Najpomembnejši deli urinega mehanizma so uležajeni z ležaji iz legiranega jekla.
Glavni kazalec za 1/1000 mm odčitavanje.
Številčnico z zunanjim obročem lahko obrnete tako, da je kazalec na ničli.
Skoraj konstantna merilna sila v celotnem merilnem območju.
Kakovostna zaščita pred udarci za izredno dolgo življenjsko dobo.
Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.