{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 878 | |
| Merilno območje | 3 mm | |
| Delitev skale | 0,01 mm | |
| Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 0,5 mm | |
| Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 10 µm | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| Merilna sila | 1 N - 1,7 N | |
| Merilno orodje | analogni | |
| ⌀ ohišja | 40 mm | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Merilna ura |
| Številka izdelka | 432650 3/40 | |
| EAN/GTIN | 4031452101263 | |
| Številka proizvajalca | 10126 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |