Vijačnik s križnim ročajem s šestkotnim pogonom 10 mm D.200mm

Št. art.: 43253100
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
Številka izdelka 43253100
EAN/GTIN 4018754319435
Številka proizvajalca 43253100
L-število L60010 8124
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za vijake s šestkotno vdolbino
  • z 2 pogonoma
  • črna čipka
  • z dvokomponentnim križnim ročajem
  • Jeklo iz kromove zlitine, matirano kromirano

Lastnosti:

  • L1: 200 mm
  • L2: 235 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 10 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Masa: 247 g