Ključ s šestilom SW 13mm L.200mm

Št. art.: 43233130
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
Številka izdelka 43233130
EAN/GTIN 4018754319350
Številka proizvajalca 43233130
L-število L60010 7894
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • z dvokomponentnim križnim ročajem
  • Jeklo iz kromove zlitine, matirano kromirano

Lastnosti:

  • L1: 200 mm
  • L2: 240 mm
  • Masa: 176 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 13 mm