Precizna merilna ura IP67, zaščitena pred udarci, Merilno območje/⌀ ohišja: 10/58mm

Št. art.: 432210 10/58
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 25,40 € /kos.
  • 17,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 878
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 878
Merilno območje 10 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Vrtljiva številčnica Da
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 15 µm
Vrsta IP-zaščite IP 67
nastavljive tolerančne značke Da
Merilna sila 0,9 N - 1,6 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 58 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 432210 10/58
EAN/GTIN 4045197154071
Številka proizvajalca 432210 10/58
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizne merilne ure z zaščito pred udarci, brizgajoči vodi, olju in umazaniji. Tipalna palica in merilni čep imata gumijast meh, narebričeni gumb s tesnilno tulko. Hrbtišče je zatesnjeno, steklo in zunanji obroč sta tesno spojena. Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.