Izvijač s šesterokotno vtičnico 14mm L.56mm x 280mm

Št. art.: 43213014
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43213014
EAN/GTIN 4018754333004
Številka proizvajalca 43213014
L-število L60010 7503
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Izjemno dolga različica
  • za metrični Vijaki s šestrobim vogalom
  • Legirano kromirano jeklo, ponikljano
  • DIN ISO 2936

Lastnosti:

  • L1: 56 mm
  • L2: 280 mm
  • Dolžina mm (L): 290 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 14 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Masa: 440 g