Izvijač s šesterokotno vtičnico 12mm L.45mm x 250mm

Št. art.: 43213012
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43213012
EAN/GTIN 4018754332519
Številka proizvajalca 43213012
L-število L60010 7502
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Izjemno dolga različica
  • za metrični Vijaki s šestrobim vogalom
  • Legirano kromirano jeklo, ponikljano
  • DIN ISO 2936

Lastnosti:

  • L1: 45 mm
  • L2: 250 mm
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (mm): 12 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Masa: 287 g