810 SV Mehanski izbirni merilnik vrednost delitve lestvice 0,01 mm Messber. 40 mm

Št. art.: 4321000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4321000
EAN/GTIN 4059192013905
Številka proizvajalca 4321000
L-število L40080 821
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive oznake tolerance
  • Hromirano ohišje
  • Premična kapica s funkcijo zaščite pred prahom na koncu merilnega čepa
  • Precizna zobata kolesa in zobnik

Opis:

Merilnik z merilnikom MarCator 810 SV
  • standardni tovarniški
  • Merilni razpon v mm: 40 mm
    • Delitev_skale: 0,01 mm
  • Lastnosti:

    • Barva številčnice: Bela
    • Vrtenje kazalca v mm: 1 mm
    • Prosti hod mm: 0.1 mm
    • Stopnjevanje_mm: 0.01

    Standard:

    Tovarniški standard