Vzporedna objemka, širina vpenjanja do 25 mm, globina grla 15-20 mm

Št. art.: 432-001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 432-001
EAN/GTIN 4027474795252
Številka proizvajalca 432-001
L-število L80010 2029
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Vzporedne objemke serije 432 se uporabljajo za univerzalno notranje in zunanje vpenjanje različnih oblik obdelovancev v trgovini, industriji in delavnicah. Serija 432 ima štiri različne površine za uporabo na različnih oblikah obdelovancev, kar zagotavlja univerzalno uporabo.
  • Sila vpenjanja do 8.500 N
  • Trapezoidna vretena z gladkim tekom zagotavljajo še večji prenos moči

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Kmetijstvo in gozdarstvo, gospodarska vozila, gradbeništvo, trgovina, industrija
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 25 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 1
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Sila vpenjanja [N]: 1.300 Nm
  • Izmik (od do) [mm]: 15 – 20
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 25 mm /