Podnožje, za velikost ploščice dolžina × širina: 1000X750mm

Št. art.: 431520 1000X750
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ploščice dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalna delovna višina (zgornji rob zarisovalne plošče) 900 mm
Za velikost plošče D׊ 1000×750 mm
Masa 28 kg
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 431520 1000X750
EAN/GTIN 2050001949851
Proizvajalec/odgovorna oseba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Izvedba:

Čvrsta zvarjena konstrukcija, vklj. z garniturami ležajev, nastavljanje na nogah. Maksimalna delovna višina 900 mm (zgornji rob plošče iz naravne trde kamnine).

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po naročilu. Nefrankirana dobava.