Ključ s šestrobim nastavkom DRALL+ SW 7mm L.175mm

Št. art.: 43103207
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43103207
EAN/GTIN 4018754278282
Številka proizvajalca 43103207
L-število L60010 6127
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • s prilagodljivo gredjo
  • maks. Navor 8 N-m
  • 3-komponentni ročaj z lasersko izrezano glavo
  • Jeklo iz kromove zlitine, matirano kromirano

Lastnosti:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Masa: 168 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 7 mm