Ključ z ročajem, DRALL+ SW 9mm L.125mm

Št. art.: 43093009
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43093009
EAN/GTIN 4018754278206
Številka proizvajalca 43093009
L-število L60010 6499
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • 3-komponentni ročaj z lasersko izrezano glavo
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3125

Lastnosti:

  • d: 13,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 240 mm
  • Masa: 118 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 9 mm