Vzporedna vijačna objemka z dvojnim vodilom vretena, širina vpenjanja do 105 mm, globina grla 70 mm

Št. art.: 430-105
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 430-105
EAN/GTIN 4027474606404
Številka proizvajalca 430-105
L-število L80010 1667
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Zaradi dvojnega vodila vretena se vzporedne vijačne objemke iz serije 430 uporabljajo za natančno, vzporedno nastavitev vpenjalnih površin v trgovini, industriji in delavnicah.
  • Sila vpenjanja do 4.000 N
  • Vretena z gladkim tekom zagotavljajo še večji prenos sile

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Gospodarska vozila, elektrika, industrija, železnica
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina vpenjanja (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja (max.) [mm]: 105 mm
  • Širina vpenjanja (največ) [palec]: 4 1/8
  • delovna dolžina [mm]: 150 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 5 7/8
  • Kovinski ročaj: orodno jeklo
  • Enoročna izvedba: Ne
  • Z zaščito proti zdrsu: Da
  • Material čeljusti: Kovinska litina
  • Projekcija [mm]: 70 mm
  • Širina vpenjanja - projekcija vpenjala [mm]: 105 mm/70 mm